スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式 タイヤ

VK56A キャストホイール FI ■STD・特別仕様

スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK56A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK56A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,500
スプロケット
前 後 二次減速比 3.503
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 275
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
441
レベル
(mm)
158
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2013 VK56A ~ キャストホイール仕様 STD
2010/12月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色/400CSL0)
・パールミラージュホワイト(400CSL0)
・パールネプラーブラック(400CZL0)
2009 ~ 2009 VK56A 100001 ~ キャストホイール仕様 STD
2008/11月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合、FI採用。新RフェンダーにLED大型テールランプ採用。
カラー設定
・ミストグリーンメタリック×パールミラージュホワイト
・サンダーグレーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2009 ~ 2009 VK56A 100386 ~ キャストホイール仕様 特別仕様車
ブラックエディション
2009/1月
ラック塗装の前後ホイール、エンジンケースカバー、クローム鋲付シート。
・パールネプラーブラック
2009 ~ 2009 VK56A 100405 ~ キャストホイール仕様 特別仕様車
ホワイトエディション
2009/1月
グラフィックデカール、クローム鋲付シート。
・パールミラージュホワイト
2010 ~ 2010 VK56A 100747 ~ キャストホイール仕様 STD
2010/1月
パールミラージュホワイトグラフィック変更。
カラー変更
・パールミラージュホワイト(400CSL0)
・パールネプラーブラック(400CZL0)
2014 ~ 2016 VK56A 102050 ~ キャストホイール仕様 STD
2013/12月 マイナーチェンジ
ハンドルトップブリッジ下のSエンブレム変更。
カラー変更
・パールミラージュホワイト
・グラスミッドナイトブラウン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 適合 タイプ タイヤサイズ
2318000 1本 67H フロント TL 130/90-16 M/C 67H TL

2. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 色 タイプ
2407600 1本 130/90-16 フロント サイドカラー:ホワイトウォール TL

戻る ページ 1 次へ