スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式 タイヤ
CH41A 国内モデル FI ■STD・ABS
スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | CH41A ~ | STD 2020/3月 カラー変更 ・ニュータイタンブラック ・マットプラチナシルバーメタリック ・ブリリアントホワイト |
| 2021 ~ 2021 | CH41A ~ | STD ABS(165kg) 2021/3月 ABS搭載。 平成28年国内排出ガス規制適合。 水冷4stOHC単気筒。 カラー変更 ・ブリリアントホワイト ・ニュータイタンブラック ・マットプラチナシルバーメタリック |
| 2017 ~ 2017 | CH41A 704767 ~ | STD 2017/4月 型式変更(JBK→2BK)。 平成28年国内排出ガス規制適合。 水冷4stOHC単気筒。 スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。 多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。 カラー設定 ・マットチタニウムシルバーメタリック(新色) ・ブリリアントホワイト ・マットフィブロイングレーメタリック |
| 2018 ~ 2018 | CH41A 706270 ~ | STD 2018/4月 カラー変更 ・マットプラチナムシルバーメタリック(新色) ・ブリリアントホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2019 ~ 2019 | CH41A 707231 ~ | STD 2019/4月 カラー変更 ・マットフィブロイングレーメタリック(新色) ・ブリリアントホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329569 | 1本 | リア | チューブレスタイプ | 130/70-12 62L | 3.5 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339123 | 1本 | リア | 130/70-12 62L | SMART2 | 130 |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329565 | 1本 | 110/90-13 | TL(チューブレス) | iRC:329565 | 528 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339124 | 1本 | フロント | 110/90-13 M/C 55P | SMARTF2 | 110 |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771000 | 1本 | リア | 12 | 130/70 - 12 REINF | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60011 | 1本 | 13 | 110/90-13 M/C 55P TL | TL | 55P |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 640985 | 1本 | 110/90-13 M/C 56S TL |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2770000 | 1本 | フロント | 13 | 110/90 - 13 | TL |
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 298119 | 1本 | 13 | 110/90-13M/C 55P | TL | 55P |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 95189 | 1本 | 130/70-12 M/C 62S REINF TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60018 | 1本 | 12 | 130/70-12 | TL | 62P |
戻る ページ 1 次へ