スズキ ウルフ50 [50cc] 1994-99年式 タイヤ

NA11A ■機種記号形式:TV50S

スズキ ウルフ50 [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - 178506 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 17 44P WT 後 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 1,880
スプロケット
前 12 後 43 二次減速比 3.580
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 NA11A ~ 左右ミラー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥7,798 税込¥8,578
出荷目安:10日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
993808 1本 80/90-17 M/C 50S REINF TL

2. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥9,698 税込¥10,668
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231739 1本 17 90/90-17M/C 49P 49P TL

3. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS08070 1本 17 80/90-17 F TL 44S

4. GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT IRC

販売価格(税別) ¥7,898 税込¥8,688
出荷目安:8日
IRC GP-22 MINI F/R 80/90-17 50P WT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。【用途】ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
107584 1本 WT 80/90-17 577 1.85

5. オンロードバイアスタイヤ D-102 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ D-102 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
228975 1本 17 90/90-17M/C 49P 49P TL

6. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,598 税込¥7,258
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
336861 1本 17 80/90-17M/C 44P D604 TL

7. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00354 1本 17 90/90-17 R TL 49S

8. IRC タイヤ GP22 チューブレス T/L F/R共通 IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP22 チューブレス T/L F/R共通 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OEM純正採用実績のあるブロックパターンを採用。オンロードからオフロードまで幅広いコンディションに対応するブロックパターンです。HONDAGROM、KAWASAKIZ1215にマッチするブロックパターン。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14506815 1本 80/90-17 10 2.75

戻る ページ 1 次へ