スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2004-06年式 タイヤ

CP51A (03/8月-)■(STD)AN650K4/K5/K6 ・(Limited)ZK4 ・(LX ABS)ハイグレード仕様 AN650AK4/K5/K6

スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CP51A 原動機型式 P506 直列2気筒 水冷
フレームNo CP51A - 102440 ~ 排気量 638
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 14 65H TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 CP51A 102440 ~ STD(全長2260×幅810×高1435×270kg)
2003/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
Fフォークなど足廻りチューニング。シート形状スリムタイプへ変更。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2004 ~ 2004 CP51A 102546 ~ LX ハイグレード仕様(全長2260×幅810×高1435×276kg)
2004/1月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ABS装備、電動格納式ミラー等装備。
シーシーバー装備。
クロムメッキパーツ採用。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103237 ~ Limted ウィンターバージョン仕様
2004/11月
グリップヒーター、パッセンジャーシート用バックレストなど装備。
カラー設定
・パールネブラーブラック×フリントグレーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103313 ~ STD
2005/2月 マイナーチェンジ
イモビライザー標準装備、MTモード変更(5段→6段)。
カラー変更
・パールグラスホワイト(新色)
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103902 ~ LX ハイグレード仕様
2005/4月 マイナーチェンジ
電動スライド式スクリーン新採用(LXのみ)。
イモビライザー標準装備、MTモード変更(5段→6段)。
カラー継続
・ソニックシルバーメタリック
2006 ~ 2006 CP51A 104560 ~ STD
2006/1月
カラー変更
・ファントムブラックメタリック(新色)
・オールトグレーメタリック(新色)
2006 ~ 2006 CP51A 104660 ~ LX ハイグレード仕様
2006/1月
カラー変更
・オールグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318249 1本 120/70R15M/C 56H 15 フロント TL

2. PILOT ROAD 4 SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェットコンディション、白線や横断歩道など滑りやすい路面状況でも優れたグリップ性能を発揮。パワフルなビッグスクーターに対しても優れたハンドリングとスタビリティーを発揮する、ビッグスクーター専用のツーリングモデル。新しいシリカを配合したトレッドコンパウンドにより、耐摩耗性能が向上。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
703230 1本 160/60R14 14 リア TL

3. PILOTROAD4 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOTROAD4 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性【用途】サーキット競技専用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
703260 1本 120/70 R 15 フロント TL 15

4. Feel Free F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) Feel Free F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン
1816700 1本 15 120/70 R 15 M/C 56H TL Feel Free

5. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2768900 1本 フロント 15 120/70 R 15 TL

6. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769300 1本 リア 14 160/60 R 14 TL

7. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05676 1本 15 120/70R15 TL 56H

8. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05677 1本 14 160/60R14 TL 65H

9. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05679 1本 15 120/70R15 TL 56H

10. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05680 1本 14 160/60R14 TL 65H

11. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318251 1本 160/60R14M/C 65H 14 リア TL

戻る ページ 1 次へ