スズキ SX125R [125cc] ブレーキパッド SBS製
スズキ SX125R [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | 適合車種 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 777-0100000 | 1セット(2枚) | CB50(80-83)、CRM50 (88-92)、CRM50 (93-)、マグナ50(97-)、MB50(79)、CRM80 (88-92)、CRM80 (93-)、CR80R (86-87) | HONDA、KAWASAKI、SUZUKI | CB50(80-83)_AC02_AC02-1000007~ CRM50 (88-92)_AD10_AD10-1000001~ CRM50 (93-)_AD13_AD13-1000001~ マグナ50(95-96)_AC13_AC13-1000010~ マグナ50(97-)_AC13_AC13-1100001~ MB50(79)_AC01_AC01-1000037~ CRM80 (88-92)_HD11_HD11-1000001~ CRM80 (93-)_HD12_HD12-1000001~ CR80R (86-87)_HE04_HE04-1300005~、エリミネーター125(98-99)_BN125A_BN125A-000001~ エリミネーター125(00)_BN125A_BN125A-A00001~、RA125(84-)_SF13A_SF13A-102006~ SX125R(85-)_SF41B_SF41B-100001~ SX125R(88-)_SF41B_SF41B-101669~ ジェベル125(93-)_SF44A_SF44A-100001~ DF125E(97-)_SF44A_SF44A-109849~ SX200R(85-)_SH41A_SH41A-100001~ SX200R(88-)_SH41A_SH41A-102550~ ジェベル200(93-04)_SH42A_SH42A-100001~ ジェベル200(05-)_SH42A_SH42A-121665~ DF200EV(97-)_SH42A_SH42A-109911~ RH250(84-)_SJ11B_SJ11B-100001~ RH250(88-)_SJ11C_SJ11C-102348~ | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0536070 | 1セット(2枚) | DF200E 1999-2002年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ