スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
EF11M 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様
スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | EF11M 100001 ~ | 2020/4月 V-strom1000XT後継モデル。モデル名は1050となるが、排気量は同じ1036cc。 水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。1気筒2スパークプラグ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター:3つの出力特性選択可能な)、3段階選択可能トラクションコントロール、電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。 アルミ製テーパー形状ハンドルバー標準装備。 STDをベースにクルーズコントロール、ヒルホールドコントロール新採用。 ロードディペンデントコントロール、スロープディペンデントコントロール搭載。 ワイヤースポークホイール、ナックルカバー、アルミ製アンダーカウリング、アクセサリーバー、センタースタンド、シート高調整機能、LEDターンシグナル、12Vアクセサリーソケット新標準装備。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 ・ヘリテージスペシャル(ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ) ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | EF11M 100545 ~ | 2021/3月 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック ・オールトグレーメタリックNo.3/グラススパークルブラック ・ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
RK JAPAN
Mega Alloy X PAD シンタード
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【用途】こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。スズキは全てフロント用。カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 884MA-X | 1セット | スズキ | GSXR1000(K4/K5)'04・'05、GSXR1000Z'04、GSXR750(K4/K5)'04・'05、GSXR600(K4/K5)'04・'05[トキコ4PC] | GSX-R1000 2003-2004年式:フロントに使用(04年に適合) | 40 |
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 901 | 1セット | SD-359 | GSXR600/750'06~'08(R)、GSXR1000'07・'08(R)、GSR400/A'06・'08(R)、GSR600'06(R) | GSX-R1000 2007-2008年式:リアに使用 | スズキ |
戻る ページ 1 次へ