スズキ Hi-UP [50cc] 1989-94年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

CA1DB R スポーツ仕様 ■機種記号形式:AE50R

スズキ Hi-UP [50cc] 1989-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1DB 原動機型式 A129 2st単気筒
フレームNo CA1DB - ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.75 - 10 2PR WT 後 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,645
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1994 CA1DB ~ スポーツ仕様
Fディスクブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 812 1セット KM342 (SUZUKI)アドレスチェーン/Vチューン、アドレスV100~'95
(KAWASAKI)KSRⅠ・Ⅱ、KDX125SR
アドレス 1991-1992年式:フロントに使用 スズキ、カワサキ

戻る ページ 1 次へ