スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

GK71B 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX400R/2/C 正式車名は「GSX-R」

スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71B 原動機型式 K701 直列4気筒 水冷
フレームNo GK71B - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.067
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考 DIDは112Link
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 番数 ♯94
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 GK71B ~ 限定車
・イエロー
1984 ~ 1984 GK71B 100001 ~ 1984/3月
正式名称は「GSX-R」、400は付かない。
水冷エンジン。アルミフレーム、59馬力エンジン搭載。
ハーフカウル、丸目2灯。
カラー設定
・レッド×ブラック
・ホワイト×ネイビー
1985 ~ 1985 GK71B 114715 ~ 1985/4月 マイナーチェンジ
キャブセッティング調整、など。
カラー設定
・ホワイト×ブルー
・ホワイト×レッド
・ブラック×レッド(8月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥679 税込¥747
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-911 1個 スズキ 16500-45820、16510-45040/810 64 72

戻る ページ 1 次へ