スズキ SV1000S [1000cc] 2005-07年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

VT54A ハーフカウル ■機種記号形式:SV1000SK5/6

スズキ SV1000S [1000cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VT54A 原動機型式 T508 V型2気筒 水冷
フレームNo VT54A - 100922 ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VT54A 100922 ~ 2005/1月 マイナーチェンジ
エンジン圧縮比変更、吸気系改良。
シートレール形状変更(シート高を10mm下)、など。
カラー設定
・パールクリスタルレッド
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 VT54A 100982 ~ ツートンカラー特別車
2006 ~ 2007 VT54A 101105 ~ カラー変更
2006/12月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥779 税込¥857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(42)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ