スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2009-17年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

NJ4DA FI ■機種記号形式:TU250GBK9/BL0

スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NJ4DA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4DA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/90 - 19 57P WT 後 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,200
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター 1,030 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/950 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NJ4DA ~ カラー変更
・グラスデザートカーキ(PRU)
・ソリッドブラック(O2X継続)
2016 ~ 2017 NJ4DA ~ カラー設定
・グラスデザートカーキ(PRU)
・ソリッドブラック(O2X継続)
2009 ~ 2012 NJ4DA 100001 ~ 2008/9月 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
シートクッションの厚み増加。
燃料タンク形状変更、容量2L増やし8Lへ。燃料残量警告灯を装備。
タンクデザイン変更。フロントフォークブーツ採用。
2010 ~ 2010 NJ4DA 101163 ~ 2009/12月 10周年記念モデル
オリジナルグラフィックとホイールにブラック塗装
2013 ~ 2013 NJ4DA 101293 ~ カラー変更
・パールブレーシングホワイト
・ソリッドブラック(O2X)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
出荷目安:12日
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-913 1個 スズキ 16510-38240 32 60

戻る ページ 1 次へ