スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2018-21年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

DL33B FI ABS ■STD

スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL33B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL33B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/80 - 17 46S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS(傾斜置) 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DL33B 100001 ~ 2018/1月
水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。
セパレートハンドル、LED縦型2灯ヘッド、花弁形状ペータルブレーキディスク、大容量燃料タンク(11L)、フルデジタル表示多機能メーター、ワンアクション式シャッター付ステアリングロック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック(SUZUKIロゴ)(XAL8)
・ソリッドブラック(半ツヤ)(AL8)
・ブリリアントホワイト
2019 ~ 2019 DL33B 100978 ~ 2018/9月
カラー変更
・ブリリアントホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(継続)
・ブリリアントホワイト(継続)
2020 ~ 2020 DL33B 103202 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・ブリリアントホワイト
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2021 DL33B 104403 ~ 2021/1月
カラー変更
・ストロンガーレッド×タイタンブラック
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 DL33B 104586 ~ 2020/7月
創立100周年記念特別色追加
チームスズキエクスターの参戦マシン「GSX-RR」のカラーリングをモチーフ。
・ソラリスシルバー×トリトンブルーメタリック(2トーン)
・タイタンブラック(継続)
・ブリリアントホワイト(継続)
・トリトンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥569 税込¥626
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

戻る ページ 1 次へ