スズキ GSX-8TT [800cc] 2026-26年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

EM1AA ヘッドライトカウル、アンダーカウル ■GSX800TTRQBM6

スズキ GSX-8TT [800cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93SS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 後 二次減速比 2.764
プラグ
本数
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EM1AA 100001 ~ 2026/1月
GSX-8Tベース。「TT」はベースの8Tにクラシックバイクを現代によみがえらせる「Timeless」を掛け合わせたネーミング。
水冷4サイクルDOHC4バルブ2気筒。
丸型LEDヘッドライト、ハンドルバーエンドミラー採用。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、電子制御スロットル、双方向クイックシフト。
電子制御システム(SIRS)、軽量、ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー(HY93SS)採用。
USB Type-C ポート標準装備。
ビリヤードのエイトボールをイメージした立体エンブレムをシュラウドに配置。
ブラックのフロントフォーク。
カラー設定
・グラススパークルブラック(YVB)
・パールマットシャドーグリーン(QU5)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥779 税込¥857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(42)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ