スズキ コブラ [250cc] 1989-91年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

GJ73A ■機種記号形式:GSX250S

スズキ コブラ [250cc] 1989-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ73A 原動機型式 J704
フレームNo GJ73A - 107441 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,010
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105+♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 GJ73A 107441 ~ GSX-R250Rのネイキッド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥679 税込¥747
2営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-912 1個 スズキ 16510-06C00 54 72

戻る ページ 1 次へ