スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式 オイルフィルタ NTB製

CH41A 国内モデル FI ■STD・ABS

スズキ バーグマン200 [200cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-CH41A 原動機型式 H405 4st単気筒 水冷
フレームNo CH41A - 704767 ~ 排気量 199
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
前 後 二次減速比 2.923
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,355
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 CH41A ~ STD
2020/3月
カラー変更
・ニュータイタンブラック
・マットプラチナシルバーメタリック
・ブリリアントホワイト
2021 ~ 2021 CH41A ~ STD ABS(165kg)
2021/3月
ABS搭載。
平成28年国内排出ガス規制適合。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・ブリリアントホワイト
・ニュータイタンブラック
・マットプラチナシルバーメタリック
2017 ~ 2017 CH41A 704767 ~ STD
2017/4月
型式変更(JBK→2BK)。
平成28年国内排出ガス規制適合。
水冷4stOHC単気筒。
スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。
多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。
カラー設定
・マットチタニウムシルバーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットフィブロイングレーメタリック
2018 ~ 2018 CH41A 706270 ~ STD
2018/4月
カラー変更
・マットプラチナムシルバーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
2019 ~ 2019 CH41A 707231 ~ STD
2019/4月
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥789 税込¥868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94~)、アヴェニス150/125('99~)、DR125S('82~)、GN125('82~'91)、GN125E('85~'94)、マローダ125('98~) 52010-S0001、52010-S001、16510-05240、16510-45H10、16510-05240-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ