スズキ バンディット250 [250cc] 1992-94年式 オイルフィルタ スズキ製

GJ74A ■(セパハン)GSF250P/R・(ロータイプコンチネンタルバーハン)NP/NR

スズキ バンディット250 [250cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ74A 原動機型式 J705 水冷
フレームNo GJ74A - 122608 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 13 後 49 二次減速比 3.770
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク 750 メーター スロットル 820
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 GJ74A 122164 ~ マイナーチェンジ
セパレートハンドル
常時点灯式ヘッドライト。
カラー設定
・ブラック(019)
・ルージュレッドNo.2(1TY)
・プライムグリーン(1UH)
・キャンディースターリットブルーメタ・リック(34R)
1992 ~ 1993 GJ74A 122608 ~ マイナーチェンジ
バーハンドル(ロータイプコンチネンタルハンドル仕様)
1994 ~ 1994 GJ74A 127631 ~ 1993/10月
セパレートハンドル
カラー変更
・キャンディアンタレスレッド(19A)
・パールノベルティブラック(33J)
1994 ~ 1994 GJ74A 127811 ~ 1993/10月
バーハンドル(ロータイプコンチネンタルハンドル仕様)
カラー変更
・キャンディアンタレスレッド(19A)
・パールノベルティブラック(33J)
・キャンディースターリットブルーメタリック(34R)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタ エンジン 16510-06C00 スズキ

販売価格(税別) ¥839 税込¥923
5営業日後以内
スズキ フィルタ エンジン 16510-06C00 1個
レビュー: 5.00(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-06C00 1個 67929 SF-3010

戻る ページ 1 次へ