スズキ サベージ [400cc] 1987-87年式 オイルフィルタ

NK41A ■機種記号形式:LS400F/U

スズキ サベージ [400cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NK41A 原動機型式 K402 4st単気筒 空冷
フレームNo NK41A - 100001 ~ 排気量 396
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/80 - 15 67H WT
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 17 後 50 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 171
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 NK41A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥739 税込¥813
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-916 1個 スズキ DR800S(SR43A B) DR650RSL(SP42A) 16510-37440/50 ガスケット付

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
出荷目安:10日
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-916 1個 スズキ 16510-37440/50 36 60

3. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
5営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3005 1個 SUZUKI:16510-37440、16510-37450 スズキ SUZUKI/LS400(86-96年式)、SUZUKI/LS400F(86年式)、SUZUKI/LS400P(92-94年式)、SUZUKI/LS400U(86年式)、SUZUKI/ST400(97年式)、SUZUKI/ST400(00年式)、SUZUKI/DR500(81-83年式)、SUZUKI/SP500(81-83年式)、SUZUKI/DR600S(85-88年式)、SUZUKI/SP600(85年式)SUZUKI/DR650S(90-95年式)、SUZUKI/DR650SE(94-15年式)、SUZUKI/LS650(05-16年式)、SUZUKI/LS650F(86-87年式)、SUZUKI/LS650P(86-88年式)、SUZUKI/LS650P(95-04年式)

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-137 1個 DR800(95-97) LS650 SAVAGE [サベージ](86-09) ST400V TEMPTER [テンプター](97) スズキ:1651037440 1651037450 セルロース 37

5. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥879 税込¥967
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3005 1個 スズキ DR800 バンディット('90~'97)、DR650R バンディット('90~)、LS650/450 サベージ('86~)、XF650 フリーウインド('97~)、ST400 テンプター('97~) 16510-37440、16510-37440-000、16510-37450、16510-37450-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ