スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式 エアフィルタ K&N製
GV73A [1127cc]
スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | GV73A ~ | フルモデルチェンジ 排気量1052cc→1127ccへアップ。エンジン出力特性(138→143ps)。新設計フレーム。正立フォーク。 3000rpm以下が無いタコメーター。 前後ホイールが17インチへ。 タイヤ(R)160/60-17へ変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
K&N
カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル
1セット(2個)
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) | フィルター長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-2922 | 1セット(2個) | 60 | ラバーモールド | 95×165 | 76 |
戻る ページ 1 次へ