スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-17年式 エアフィルタ
CP52A ■(STD)AN650K7/K8(08/11月LXに統一) ・(LX ABS)ハイグレード仕様 AN650AK7/K8/K9/L1/L2/L3/L4/L6
スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | CP52A 100019 ~ | STD(全長2260×幅810×高1435×270kg) 2007/1月 マイナーチェンジ 平成19年排ガス規制適合。FIスロットルバルブを1枚→2枚へ。大型触媒やO2センサー、アイドルスピードコントロール追加。 カラー継続 ・オールトグレーメタリック(YHG) |
| 2007 ~ 2007 | CP52A 100029 ~ | LX ハイグレード仕様(全長2260×幅810×高1435×276kg)2007/1月 マイナーチェンジ 平成19年排ガス規制適合。FIスロットルバルブを1枚→2枚へ。大型触媒やO2センサー、アイドルスピードコントロール追加。 カラー変更 ・パールグラスホワイト(新色) ・オールトグレーメタリック |
| 2008 ~ 2008 | CP52A 100502 ~ | STD 2007/12月 カラー変更 ・パールネブラーブラック 2008/11月 LXに統合。 |
| 2008 ~ 2008 | CP52A 100507 ~ | LX ハイグレード仕様 2007/12月 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・オールトグレーメタリック(継続) |
| 2009 ~ 2010 | CP52A 100935 ~ | LX ハイグレード仕様 STDが統合 2008/11月 マイナーチェンジ シートヒーター、グリップヒーター標準装備。ヘッドライトのリフレクターを淡青色メッキに変更。 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・オールトグレーメタリック ・パールミラージュホワイト |
| 2011 ~ 2011 | CP52A 101365 ~ | LX ハイグレード仕様 2011/6月 マイナーチェンジ 新デザインメーターパネル(センターに大型液晶)、Fフェンダー左右ABSステッカー貼付け位置変更(左ヘッドライト上一箇所へ)、など。 カラー変更 ・パールミラージュホワイト ・オールトグレーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CP52A 101546 ~ | LX ハイグレード仕様 2012/5月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー ・パールミラージュホワイト |
| 2013 ~ 2013 | CP52A 101684 ~ | LX ハイグレード仕様 2013/1月 マイナーチェンジ 外観変更。エンジンフリクションロス低減、CVT制御変更、など。 アナログ式メーターとマルチファンクション液晶組み合わせたインパネ採用。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・パールブレーシングホワイト ・マットフィブロイングレーメタリック |
| 2014 ~ 2015 | CP52A 102358 ~ | LX ハイグレード仕様 2013/10月 マイナーチェンジ フロントSマーク変更。諸元、価格変更無し。 カラー継続 ・マットフィブロイングレーメタリック ・グラススパークルブラック ・パールブレーシングホワイト |
| 2016 ~ 2017 | CP52A 102509 ~ | LX ハイグレード仕様 2015/8月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2(新色) ・マットフィブロイングレーメタリック ・パールブレーシングホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| SU-6303 | 1個 | Skywave650/LX 02-17 | 純正品番 スズキ:1378010G00、DNA品番:PS6SC0301 |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| PS-6303 | 1個 | SKYWAVE 650 03-09 |
戻る ページ 1 次へ