スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式 エアフィルタ
VP55B 国内モデル 丸目1灯 ABS ■SV650XAL8/L9/M0/M1
スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | VP55B 101213 ~ | 2018/1月 SV650 ABSをベースのカフェレーサースタイル。 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成28年国内排出ガス規制対応。 ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。 プリロード調整式Fフォーク、左右スリットヘッドライトカウル、セパレートハンドル、ビキニカウル、タックロールシート装備、SUZUKI文字入り燃料タンク。 ヘッドライト下にフォグランプ装着可能(オプション)。 カラー設定 ・オールトグレーメタリックNo.3 |
| 2019 ~ 2019 | VP55B 102248 ~ | 2019/1月 マイナーチェンジ ブレーキキャリパ異形対向4potに変更(従来2pot)。 マフラーカバーデザイン変更。 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3(ブラウン×ブラックシート) |
| 2020 ~ 2020 | VP55B 103441 ~ | 2020/3月 カラー変更 ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | VP55B 104621 ~ | 2021/1月 カラー変更 ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| PS-6610 | 1個 | GLADIUS400/650 09-16/SV650 15-20 |
【特長】K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| SU-6509 | 1個 | スタンダード | SUZUKI:1378044H00 |
戻る ページ 1 次へ