スズキ V-STROM 250 [250cc] エアフィルタ
スズキ V-STROM 250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78871 | 1個 | GSR250(12-13) |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| P-S2N13-01 | 1個 | GSR250 12-17/GSX250R 17-19/DL250 V-STROM 17-19 |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| SU-2513 | 1個 | GSX250R 17-18/GSR250/S/F 13-17 | SUZUKI:1378048H00 | コットンガーゼ | スタンダード |
戻る ページ 1 次へ