スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製
DU11N 国内モデル
スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | DU11N 100001 ~ | 2021/7月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 トラクションコントロール新装備。スズキデュアルスパークテクノロジー採用。 カラー設定 ・マットソードシルバーメタリック ・ソリッドアイアングレー ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | DU11N ~ | 2025/7月 カラー変更 ・リフレクティブブルーメタリック ・パールマットシャドーグリーン ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2023 ~ 2024 | DU11N 100278 ~ | AN400AM3 DU11N-100278- AN400AM4 DU11N-100546- |
| 2025 ~ 2025 | DU11N 100905 ~ | 2024/9月 価格変更。 カラー変更 ・ソリッドアイアングレー ・マットソードシルバーメタリック ・マットブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR7EDX-S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
戻る ページ 1 次へ