スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

GV73A [1127cc]

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV73A 原動機型式 V710 4st4気筒 油冷
フレームNo GV73A - ~ 排気量 1,127
タイヤ
前 120/70 - 17 後 160/60 - 17
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 15 後 48 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4 L
フィルタ
交換時
4.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GV73A ~ フルモデルチェンジ
排気量1052cc→1127ccへアップ。エンジン出力特性(138→143ps)。新設計フレーム。正立フォーク。
3000rpm以下が無いタコメーター。
前後ホイールが17インチへ。
タイヤ(R)160/60-17へ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9370 1本 12 19 18 I73

戻る ページ 1 次へ