スズキ GF250 [250cc] 1985-87年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

GJ71C ノンカウル ■機種記号形式:GF250/2

スズキ GF250 [250cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ71C 原動機型式 J702 並列4気筒 水冷
フレームNo GJ71C - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/90 - 16 54S TL 後 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 2,040
スプロケット
前 13 後 48 二次減速比
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 GJ71C 100001 ~ 丸目ライト・ノンカウル
水冷4stDOHC並列4気筒。
GS250FWの後継、41馬力。
アンチノーズダイブサス→ポジティブダンピングサスへ。Rブレーキディスク化。対向4potキャリパ。
カウル無しで軽量化。
1986 ~ 1987 GJ71C 108046 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9490 1本 10 12.7 16 I84

戻る ページ 1 次へ