スズキ RGV ガンマ250SP [250cc] 1996-99年式 スパークプラグ

VJ23A レース仕様 ■機種記号形式:RGV250T

スズキ RGV ガンマ250SP [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ23A 原動機型式 J209 V型2気筒 水冷
フレームNo VJ23A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,965
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯147.5+♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 VJ23A 100001 ~ フルモデルチェンジ
車名をRGV250ガンマ→250RGV-ガンマ250へ変更。
SP仕様がスタンダードに。
アッパーカウル左にラムエア取入口、新設計フレーム。
スイングアームトラス構造→CALアームへ(湾曲型ガルアームとはまた違った形状)。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: 4.83(6)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
BR9ECM 1本 3252

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
267700-2900 1本 14 19 20.6 I92

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
BR9ECM 1個 一体型 9 NSR250R(’90.2~’93.9) 必要本数:2、NSR250R(’93.10~’99) 必要本数:2、NSR250R-SE(’91.5~’93.9) 必要本数:2、NSR250R-SE(’93.10~’99) 必要本数:2、NSR250R-SP(’90.4~’93.11) 必要本数:2、NSR250R-SP(’93.12~’99) 必要本数:2 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ