スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式 スパークプラグ
EM1BA オンロード志向 FI ABS キャストホイール仕様
スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EM1BA ~ | 2025/3月 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3 ・キャンディダーリングレッド ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1BA ~ | 2026/3月 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー継続 ・オールトグレーメタリックNo.3(QEB) ・キャンディダーリングレッド(YYG) ・マットブラックメタリックNo.2(YKV) |
| 2024 ~ 2024 | EM1BA 100628 ~ | オンロード志向 2023/10月 水冷4stDOHC4バルブ2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 F19インチ、7本スポークアルミ製キャストホイール採用。FRチューブレス。 専用のアルミ製テーパーハンドルバー(ハンドルグリップ位置は前方に、ステップ位置を後方に移動。) V-strom800DEと基本は共有。 スズキクロスバランサー採用。 SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。 2モードABS。 縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。 カラー設定 ・マットスティールグリーンメタリック ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMAR8ADX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 14 | 26.5 |
戻る ページ 1 次へ