スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式 電装品 ノーブランド製
C733M 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AM2/3/4/5
スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | C733M 100001 ~ | 2022/4月 マイナーチェンジ 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。 上下2灯式ヘッドライト(Hi点灯時Lowも同時点灯)。LEDテールライト採用。 カラー設定 ・ブリリアントホワイト ・グラススパークルブラック 2023 DL650AM3-100704- |
| 2024 ~ 2024 | C733M 101173 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
| 2025 ~ 2026 | C733M 101542 ~ | 2025/1月 価格変更。 カラー継続 ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ