スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式 電装品 ノーブランド製

NH41A (初期型)■(バンバン)RV200K2/K3/K4 ・(バンバンZ 外装特別車)RV200ZK3/ZK4/ZK5/2K5

スズキ バンバン [200cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NH41A 原動機型式 H403 4st単気筒 空冷
フレームNo NH41A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
前 130/80 - 18 66P WT 後 180/80 - 14 78P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 810 スロットル 970
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1.050 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NH41A 100001 ~ バンバン(全長2100×幅855×高1120×125kg)
2002/3月
カラー設定
・フェアウェイグリーンメタリック
・ソニックシルバーメタリック
・ソリッドブラック

7月追加
・パールフトスティホワイト
・チャンピオンイエロー
2003 ~ 2003 NH41A 104032 ~ バンバン
2003/5月 マイナーチェンジ
6段階アジャスター付ブレーキレバー標準装備、エキパイヒートガード大型化。
カラー追加
・パールスズキライトブルーNo.3
2003 ~ 2003 NH41A 104056 ~ バンバンZ(全長2100×幅865×高1125×118kg)
特別仕様(300台限定販売車)
2003/3月
基本構成はバンバン200と同じ。
メーターハウジング、タンクをクロームメッキ仕上げ、ヘッドライトハウジング、サイドカバーをベージュ塗装。ホワイトパイピングのラウンタックロールシート装備。
2004 ~ 2004 NH41A 105539 ~ バンバン
2004/2月
軽量で放熱性に優れたメッキシリンダー採用。
タンクデカールがVANVAN→Sマークへ。無地だったサイドカバーにVanVanのでカール。シート材質変更。
カラー設定
・マーブルアステカオレンジ(新色)
・プラムパープルメタリック(新色)
・パールフロスティホワイト
・ソリッドブラック
2004 ~ 2004 NH41A 105689 ~ バンバンZ
2004/3月
リムやフォーク、スイングアームをブラック塗装、ヘッドランプやメーターカバーなどをメッキパーツに。
初代バンバンのロゴ(VanVan)のデカール、赤パイピンシート。
カラー設定
・パールクリスタルレッド(新色)
2005 ~ 2007 NH41A 106594 ~ バンバン
カラー変更
・ブルー×ホワイト

2005/10月(300台限定車)
フューエルタンク、サイドカバーに赤採用。
2005 ~ 2006 NH41A 106834 ~ バンバンZ 300台限定特別仕様
2005/2月
トライバルパターン模様を施したフューエルタンクを採用。金色チェーン。
カラー設定
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.33(6)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

戻る ページ 1 次へ