スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式 電装品 モノタロウ製
EM1AA バーハン ABS ■GSX800RQM3/4/5/6
スズキ GSX-8S [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | EM1AA 100001 ~ | 2023/3月 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ダンロップ製SPORTMAX RoadSport2装着。 縦2灯LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ。 5インチTFT液晶メーター。 カラー設定 ・パールコズミックブルー ・パールテックホワイト ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EM1AA 101415 ~ | 2024/2月 カラー変更 ・グラスマットメカニカルグレー ・パールコズミックブルー ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2025 ~ 2025 | EM1AA 103120 ~ | 2025/3月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールコズミックブルー/グラススパークルブラック ・マットソードシルバーメタリック/ マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA 104798 ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ LED式ウインカー採用。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL) ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2(BNR) ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(KGL) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ