スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式 電装品 ハリケーン製

NJ47A ■機種記号形式:TU250GY/GK2/3

スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 117126 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 18 47S WT 後 120/80 - 17 61S WT
バッテリー YB10L-A2(縦置) 全長 2,000
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 133
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 NJ47A 117126 ~ エンジン、フレーム、足廻りなどボルティと同じ。ダブルシート、キックレバー。
2001 ~ 2002 NJ47A 129452 ~ 2001/11月
キック式廃止。(ビッグボーイはそのまま)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
2003 ~ 2003 NJ47A 134527 ~ 2002/11月
後期、Fフォークブーツ廃止。
2003 ~ 2003 NJ47A 136546 ~ 後期、Fフォークブーツ廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
4営業日後以内
ハリケーン クラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HA5667 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ ビラーゴ250・グラストラッカー/ビッグボーイ

2. ミニクラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
4営業日後以内
ハリケーン ミニクラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな迫力ある低音。従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HA5967 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ ビラーゴ250 グラストラッカー/ビッグボーイ

戻る ページ 1 次へ