スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式 電装品 GSユアサ製

DL32B ABS ■GSX-S125AL8/AL9/XAM0/XAM1

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL32B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/80 - 17 46S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DL32B ~ 2018/10月
フレームもブラックアウト。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(XAL9)
・ソリッドブラック(半艶)(AL9)
2018 ~ 2018 DL32B 100001 ~ 2017/10月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4バルブ単気筒DOHC。
ABS標準装備(スズキ国内125cc初採用)、花弁形状ブレーキディスク、アップハンドル、フルデジタル表示多機能メーター、デュアルタイプマフラー、など。
カラー設定
・ソリッドブラック(半艶)(AL8)
・トリトンブルーメタリック(XAL8)
2020 ~ 2020 DL32B 102197 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2022 DL32B 103220 ~ 2021/1月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 71

戻る ページ 1 次へ