スズキ バーグマンストリート125EX [125cc] 2023-25年式 電装品 GSユアサ製

EA23M 国内モデル

スズキ バーグマンストリート125EX [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-EA23M 原動機型式 AF24 4st単気筒 空冷
フレームNo EA23M - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ8V 全長 1,905
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EA23M ~ 2025/6月
カラー変更
・パールグレイスホワイト
・マットステラブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2024 EA23M 100001 ~ 2023/3月
強制空冷4stSOHC2バルブ単気筒。SEP-α(SUZUKI EcoPerformanceAlphaエンジン)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
アイドリングストップ、サイレントスターターシステム、コンバインドブレーキシステム。
LEDヘッド、LEDウィンカー一体型リアコンビネーションランプ。
カラー設定
・パールムーンストーングレー
・パールミラージュホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GTZ8V 1個 7.0(10時間率) GTZ8V FTZ8V 71

戻る ページ 1 次へ