スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

GK71B 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX400R/2/C 正式車名は「GSX-R」

スズキ GSX-R400 [400cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71B 原動機型式 K701 直列4気筒 水冷
フレームNo GK71B - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考 DIDは112Link
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 番数 ♯94
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 GK71B ~ 限定車
・イエロー
1984 ~ 1984 GK71B 100001 ~ 1984/3月
正式名称は「GSX-R」、400は付かない。
水冷エンジン。アルミフレーム、59馬力エンジン搭載。
ハーフカウル、丸目2灯。
カラー設定
・レッド×ブラック
・ホワイト×ネイビー
1985 ~ 1985 GK71B 114715 ~ 1985/4月 マイナーチェンジ
キャブセッティング調整、など。
カラー設定
・ホワイト×ブルー
・ホワイト×レッド
・ブラック×レッド(8月)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 4.83(310)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
C8HSA 1個 ネジ型 1極式プラグ 9805658713 137

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
CR8HIX 1本 3569 10 12.7 16

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR8HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C8R

戻る ページ 1 次へ