スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式 電装品 古河電池製
GW72A ハーフカウル 縦2灯 ■(STD ABS)GSF1250SAK7/8/SAL0/L1/L2/L5/L6 ・(Secial Edition)SAZK9
スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | GW72A ~ | STD ABS 2009/3月 カラー追加 ・グリームグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック 2014/4月 価格変更 |
| 2007 ~ 2007 | GW72A 100001 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) 2007/3月 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。 6速トランスミッション、2段階調整可変シート(770/790mm)。縦2灯配置ヘッドライト。 カラー設定 ・グラファイトブルーメタリック ・キャンディソノマレッド |
| 2008 ~ 2008 | GW72A 100874- ~ | STD ABS 2008/3月 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・パールスズキディープブルー |
| 2009 ~ 2009 | GW72A 101301 ~ | Specia Edition 2009/3月 銀色ホイール(専用色)、タンクとハーフカウルに専用グラフィック。 ・パールミラージュホワイト |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101547 ~ | STD ABS 2009/7月 |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 103358 ~ | 2011/9月 ABSデカールF位置フェンダー上部1箇所へ。 カラー追加 ・サンデーグレーメタリック(新色) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2012 ~ 2013 | GW72A 103878 ~ | 2012/7月 マイナーチェンジ ウィンカー変更。フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104472 ~ | STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg) マイナーチェンジ 主要諸元変更なし。 サイドカウル形状変更(ラジエーター側面まで延長)。 フレーム、ホイール黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104562 ~ | STD ABS 2016/2月 2段階調整可変シート(790/810mm)。センタースタンド装備。 カラー変更 ・グラススパークルブラック ・キャンディダーリングレッド ・パールグレッシャーホワイト 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ