スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-91年式 電装品 古河電池製
GJ73A SP ■機種記号形式:GSX-R250RFK
スズキ GSX-R250R [250cc] 1989-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1991 | GJ73A 101266 ~ | レーサー仕様 シングルシート 黒ゼッケン付き |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ