スズキ ヴェルデ [50cc] 2000-00年式 電装品 大阪魂製

CA1MA ■機種記号形式:UR50Y

スズキ ヴェルデ [50cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1MA 原動機型式 A196 2st単気筒
フレームNo CA1MA - 124190 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,655
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CA1MA 124190 ~ 排出ガス規制適合。
マフラー触媒付き

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.19(16)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4B-BS 1個 2.3Ah(10時間率) YT4B-BS/GT4B-5 FT4B-5 1.12

戻る ページ 1 次へ