スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
CA45A FI ■機種記号形式:UZ50K8/UZ50DK9/DL1/DL2
スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CA45A ~ | 2011/5月 8型(L1後期) マイナーチェンジ グリップ付きリアキャリア、ホワイトメーターパネル、ウィンカーインジケーター、固定式バックミラーターナーカバー装備、など。 カラー変更 ・スウィートブラウン(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) |
| 2012 ~ 2012 | CA45A ~ | 2012/4月 限定カラー追加 ・オーキッドピンク ・ネーブルオレンジ |
| 2013 ~ 2013 | CA45A ~ | 2012/12月 9型(L2前期) カラー変更 ・キャンディソノマレッド(新色) ・ブルームイエロー(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) 9型改 ローシート仕様あり |
| 2013 ~ 2013 | CA45A ~ | 2013/4月 限定カラー追加 ・グラスバーナードレッドNo.2 ・スウィートブラウンNo.2 |
| 2014 ~ 2014 | CA45A ~ | 2013/12月 9型(L2前期) カラー追加 ・アイボリーNo.2 |
| 2014 ~ 2016 | CA45A ~ | 2014/4月 10型(L2後期)ファイナル |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2007/12月 4型 限定カラー追加 ・オーキッドピンク ・ライトグリーン ・スウィートブラウン |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2007/9月 4型(JBH-CA45A) 平成19年排出ガス規制対応。フルトランジスタ点火。 エンジンはレッツ4バスケット(UZ50B/K7)と同。 新型バックミラー、マフラー排気管に円筒状のO2センサー、新型ベルトクーリングダクト、など。 カラー変更 ・ネーブルオレンジ(新色) ・グラスコスミックダークブルー(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) |
| 2008 ~ 2008 | CA45A 100001 ~ | 2008/4月 4型 カラー変更 ・ミスティックシルバーメタリック ・ミストブルー ・ハッピーカラーブルームイエロー |
| 2009 ~ 2009 | CA45A 160206 ~ | 2009/4月 5型(レッツ4G統合) カラー変更 ・ソリッドブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 ・ミスティックシルバーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | CA45A 204247 ~ | 2010/11月 7型(L1前期) マイナーチェンジ レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。 リアキャリア装備、ロゴデザイン変更、ブレーキレバーバフ仕上げ、シート下収納スペースインナーマット廃止。 カラー変更 ・スウィートブラウン(新色) ・ソリッドブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 ・ミスティックシルバーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | CA45A 223826 ~ | 2011/12月 9型(L2前期) カラー変更 ・ブルームイエロー(新色) ・ミスティックシルバーメタリック(継続) ・ソリッドブラック(継続) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続) |
| 2010 ~ 2010 | CA45A 100001 ~ | 6型(唯一中国生産) 型式区別 JBH-CA46A(UZ50DではなくUZ50) 2009/11月 中国チェンシンタイヤ(C6025)装着。 カラー追加 ・グラスコスミックダークブル |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92873 | 1個 | DYT4L-BS | スーパーカブ50 (91-08)、レッツ4 | 114 | 1.44 |
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92874 | 1個 | DYTX4L-BS | Today (02-13)、DIO(03-) | 114 | 1.42 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92873 | 1個 | (10時間率)12V3 | 114 | DYT4L-BS | 1.44 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92874 | 1個 | (10時間率)12V4 | 114 | DYTX4L-BS | 1.42 |
戻る ページ 1 次へ