スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

JS1GX72A 海外モデル(カナダ/EU)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1GX72A - 82100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 JS1GX72A 00108350 ~ HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様)
排ガス、加速騒音規制などの影響で標準カナダ仕様からヨーロッパ仕様に。
カラー設定
・パールネブラーブラック(4CX/YAY)
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト
2012 ~ 2012 JS1GX72A 00110091 ~ HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様)
カラー追加
・グラススパークルブラック
・キャンディソマノレッド
・パールグレイシャーホワイト
2008 ~ 2008 JS1GX72A 82100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
フルモデルチェンジ
排気量拡大(1299cc→1340cc)。
SDTV(デュアルスロットルバルブ)、ツインフューエルインジェクター。
より軽いチタン吸排気バルブ。新開発フレーム。ブラケット類削除、スイングアーム形状変更。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター(出力特性を3段階から選べるシステム。)導入。
カウリングワイド化、スクリーン高15mmアップ。五連メーター、など。
カラー設定
・キャンディマックスオレンジ×パールネブラーブラック
・メタリックファントムグレー×パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディインディブルー×パールネブラーブラック
2009 ~ 2009 JS1GX72A 92100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
規制対応の為、三元触媒、二次空気供給装置。
O2センサー、シールド式ブローバイ、ガス還元装置。
カラー変更
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・パールネブラーブラック×メタリックファントムグレー
・メタリックオールトグレー×メタリックミスティックシルバー
・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド
2010 ~ 2010 JS1GX72A A2100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
カラー変更
・パールネブラーブラック
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト(限定)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,298 税込¥6,928
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92885 1個 DYTX12-BS フュージョンSE (05-07)、ZRX1200 DAEG (09-) 151 3.9

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92885 1個 (10時間率)12V10 151 DYTX12-BS 3.9

戻る ページ 1 次へ