スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2009-17年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

NJ4DA FI ■機種記号形式:TU250GBK9/BL0

スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NJ4DA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4DA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 100/90 - 19 57P WT 後 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,200
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター 1,030 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/950 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NJ4DA ~ カラー変更
・グラスデザートカーキ(PRU)
・ソリッドブラック(O2X継続)
2016 ~ 2017 NJ4DA ~ カラー設定
・グラスデザートカーキ(PRU)
・ソリッドブラック(O2X継続)
2009 ~ 2012 NJ4DA 100001 ~ 2008/9月 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
シートクッションの厚み増加。
燃料タンク形状変更、容量2L増やし8Lへ。燃料残量警告灯を装備。
タンクデザイン変更。フロントフォークブーツ採用。
2010 ~ 2010 NJ4DA 101163 ~ 2009/12月 10周年記念モデル
オリジナルグラフィックとホイールにブラック塗装
2013 ~ 2013 NJ4DA 101293 ~ カラー変更
・パールブレーシングホワイト
・ソリッドブラック(O2X)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92879 1個 DYTX7L-BS Dio110 (11-14)、アドレス110 (15-19) 114 2.34

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92879 1個 (10時間率)12V7 114 DYTX7L-BS 2.34

戻る ページ 1 次へ