スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

DL32B ABS ■GSX-S125AL8/AL9/XAM0/XAM1

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL32B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/80 - 17 46S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 DL32B ~ 2018/10月
フレームもブラックアウト。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(XAL9)
・ソリッドブラック(半艶)(AL9)
2018 ~ 2018 DL32B 100001 ~ 2017/10月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4バルブ単気筒DOHC。
ABS標準装備(スズキ国内125cc初採用)、花弁形状ブレーキディスク、アップハンドル、フルデジタル表示多機能メーター、デュアルタイプマフラー、など。
カラー設定
・ソリッドブラック(半艶)(AL8)
・トリトンブルーメタリック(XAL8)
2020 ~ 2020 DL32B 102197 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2022 DL32B 103220 ~ 2021/1月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92881 1個 DYTZ7S ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KR、PCX (10-14)、SEROW250 114 2.29

2. ACCハーネス 29867 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 29867 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29867。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R125

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
29867 1個

3. ACCハーネス 29868 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス 29868 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29868。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R125

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
29868 1個

4. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92881 1個 (10時間率)12V6 114 DYTZ7S 2.29

戻る ページ 1 次へ