スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
CJ43A ■(STD)AN250K3/K4/K5/K6 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK3/ZK4/ZK5/ZK6
スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2004 | CJ43A 100001 ~ | STD(全長2260×幅760×高1375×189kg) 2002/8月 フルモデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。 ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。 |
| 2003 ~ 2003 | CJ43A 102268 ~ | Limited(ウィンターバージョン)(限定発売)(全長2260×幅820×高1375×190kg) 2002/11月 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。 タンデムバックレスト、グリップヒーター、ナックルガード、専用エンブレム装備。 ・パールノべルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(ツートン) |
| 2004 ~ 2004 | CJ43A 112116 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2003/10月 |
| 2004 ~ 2005 | CJ43A 118003 ~ | STD 2004/7月 マイナーチェンジ トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。 カラー変更 ・パールグラスホワイト ・ソニックシルバーメタリック ・パールネブラーブラック |
| 2005 ~ 2005 | CJ43A 121296 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2004/10月 ウィンカーにクリアカラーレンズ採用、Limitedエンブレム採用。 カラー変更 ・パールネブラーブラック(ツートン/黒×艶消し黒) |
| 2005 ~ 2006 | CJ43A 125034 ~ | STD 2005/6月 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
| 2006 ~ 2006 | CJ43A 128393 ~ | Limited(ウィンターバージョン) 2005/9月 Limited立体エンブレム採用。 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
DAYTONA(デイトナ)
ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95388 | 1個 | DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。 ●本体質量:3.07kg ●10時間率容量:12V10Ah ●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95388 | 1個 | (10時間率)12V10 | 151 | DYT12A-BS、液入り充電済 | 3.07 |
戻る ページ 1 次へ