スズキ RF400V [400cc] 1996-99年式
GK78A ■機種記号形式:RF400RVT/RVV
スズキ RF400V [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1999 | GK78A 106708 ~ | 排気側VC機構廃止 メーター形状変更(デジタル積算計・燃料計) ハンドルスイッチ・ワイヤーハーネス変更 ハザードランプ追加 右側にもユーティリティーボックスを追加 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4575B | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-931 | 1個 | スズキ | 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 | 65 | 68 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95396 | 1袋(3枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1袋(10枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC-931 | 1個 | スズキ | GSX400S カタナ(GK77A) | 16510-03G00/06G00 16510-34E00 16510-06B00/01 |
ガスケット付 |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63487 | 1個 | 水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456U | 1個 | H4u | 12 | ヘッドランプ(ユニバーサル)用 | クリア |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16778 | 1個 | M14×10×P1.25 | 六角二面幅 | 14 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1個 | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB425 | 1箱(10個) | T13 | 12 | 15 | クリア |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98203 | 1枚 | LL | 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | 265 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| A61-003SN | 1セット(2枚) | 59130-16700 | GCF400バンディット400 89~97(R) | スズキ |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7A-BS | 1個 | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 7 | 149 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4587MW | 1個 | (互換電球)BA15s | 12/24 | 2.8 | (互換電球)S25 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97431 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置 明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 4500 | 電球色 |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00005 | 1個 | 2 | 14 | 22 | アルミ |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| K4514 | 1個 | 21 | 12 | BA15s | S25 |
【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12189 | 1個 | スズキ | ハヤブサ/GSX1400 | 16510-03G00/-X07 16510-34E00 16510-06B00/01 |
カートリッジ式 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97430 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 6500 | ホワイト |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-2000008 | 1セット(2個) | スズキ | XS-08 | バンディッド250/400等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34911 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M14×P1.25 | 149 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HB2C | 1個 | B2クリア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97962 | 1枚 | LL | 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | シルバー | CB1300SF/SB・CB1100・CBR1100XX・VTR1000F/SP・CBR929/954RR・CBR900RR・CBR600RR・CB500/750・NC700/750・RVF・VRXロードスター・400X・XJR1200/1300・YZF-R1/R6・FZS1000S・MT-10・YZF750/1000・MT-09・XJ900S・XSR700/900・FZR750・FZX750・MT-07・FZ6-N/S・MT-03/25・YZF-R3/R25・マジェスティS・NMAX・GSX1400・B-KING・GSX1300Rハヤブサ・バンディット1250S・GS1200S・GSF750/1200・GSX750S/1100S・GSX-R750/1100・RF400F/900F・GSR600・V-strom250・バーグマン200 ・ZX-6R/9R/10R/12R/14R・ZZR1100/1200/1400・ZRX1100/1200/DAEG・ゼファー1100/1100RS・Z1000・ZⅡ・ ・W400/650/800・Z750S・ゼファー750/750RS・BMW F800R・BMW F800S/ST・aprilia TUONO・aprilia SHIVER750GT |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX7A-BS | 1個 | 6 | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 89 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-832 | 1個 | スズキ | GSR400 (06-10) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-3009 | 1個 | SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 | スズキ | SUZUKI/GSR250(12-16年式)、SUZUKI/GSR250F(15-16年式)、SUZUKI/GSR250S(14-16年式)、SUZUKI/GSR250X(14-16年式)、SUZUKI/GW250(13-16年式)、SUZUKI/GW250F(15-16年式)、SUZUKI/GW250Z(15-16年式)、SUZUKI/GSR400(06-17年式)、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)、SUZUKI/GSX400(94-96年式)、SUZUKI/GSX400(99年式)、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)、SUZUKI/GSX400S(92年式)、SUZUKI/GSX400SS(92年式)、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400(08-09年式)、SUZUKI/LT-A400(13-14年式)、SUZUKI/LT-A400F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400F(08-12年式)、SUZUKI/LT-A400F(13年式)、SUZUKI/LT-A400F(13-15年式)、SUZUKI/LT-A400FZ(11-17年式)、SUZUKI/LT-F400(02-08年式)、SUZUKI/LT-F400F(02-10年式)、SUZUKI/LT-F400F(11年式)、SUZUKI/LT-F400F(12-15年式)、SUZUKI/RF400R(93-96年式)、SUZUKI/RF400RV(96年式)、SUZUKI/RF400V(94年式)、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)、SUZUKI/SV400(98-05年式)、SUZUKI/SV400S(98-05年式)、SUZUKI/VL400(01-15年式)、SUZUKI/VL400C(06-15年式)、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)、SUZUKI/VL400Z(05年式)、SUZUKI/VS400F(94-96年式)、SUZUKI/VS400FT(94年式)、SUZUKI/VS400U(94-96年式)、SUZUKI/VS400UT(94年式)、SUZUKI/VZ400(96-97年式)、SUZUKI/VZ400(05-17年式)、SUZUKI/VZ400B(99年式)、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)、SUZUKI/VZ400Z(09年式)、SUZUKI/LT-A450X(07-14年式)、SUZUKI/LT-A450XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A500F(00-01年式)、SUZUKI/LT-A500F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A500X(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11-14年式)、SUZUKI/LT-A500XP(09-10年式)、SUZUKI/LT-A500XP(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(11年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A500XZ(11-15年式)、SUZUKI/LT-F500F(98-02年式)、SUZUKI/LT-F500F(03-07年式)、SUZUKI/GSF600(00-04年式)、SUZUKI/GSF600S(96-04年式)、SUZUKI/GSR600(06-07年式)、SUZUKI/GSR600(08年式)、SUZUKI/GSR600(08-09年式)、SUZUKI/GSR600(09年式)、SUZUKI/GSR600(10年式)、SUZUKI/GSR600(11年式)、SUZUKI/GSR600(12年式)、SUZUKI/GSR600(12-13年式)、SUZUKI/GSR600(13-14年式)、SUZUKI/GSR600(14-15年式)、SUZUKI/GSR600(15年式)、SUZUKI/GSR600(16年式)、SUZUKI/GSR600(16-17年式)、SUZUKI/GSR600(17年式)、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)、SUZUKI/GSX600F(91-06年式)、SUZUKI/GSX-R600(97-17年式)、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)、SUZUKI/RF600R(94-96年式)、SUZUKI/AN650(02-17年式)、SUZUKI/AN650A(04-12年式)、SUZUKI/AN650A(12-17年式)、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)、SUZUKI/DL650(04-10年式)、SUZUKI/DL650(11年式)、SUZUKI/DL650(12年式)、SUZUKI/DL650(13年式)、SUZUKI/DL650(13-14年式)、SUZUKI/DL650(15年式)、SUZUKI/DL650(15-16年式)、SUZUKI/DL650(16年式)、SUZUKI/DL650(17年式)、SUZUKI/DL650A(07-17年式)、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)、SUZUKI/SFV650(09-17年式)、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)、SUZUKI/SV650(99-10年式)、SUZUKI/SV650(16年式)、SUZUKI/SV650A(07-10年式)、SUZUKI/SV650A(16年式)、SUZUKI/SV650F(09年式)、SUZUKI/SV650S(99-11年式)、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)、SUZUKI/SV650SA(11年式)、SUZUKI/LT-A700X(05-07年式)、SUZUKI/VS700GLEF(87年式)、SUZUKI/VS700GLP(87年式)、SUZUKI/GSR750(11-16年式)、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)、SUZUKI/GSX-R750(96-17年式)、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)、SUZUKI/GSX-R750W(93-95年式)、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)、SUZUKI/LT-A750X(08-15年式)、SUZUKI/LT-A750XC(08-13年式)、SUZUKI/LT-A750XI(11年式)、SUZUKI/LT-A750XP(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XP(15年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(08年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(14-15年式)、SUZUKI/VS750(87-90年式)、SUZUKI/VS750GLP(89-91年式)、SUZUKI/VL800(01-04年式)、SUZUKI/VL800(05-09年式)、SUZUKI/VL800(12年式)、SUZUKI/VL800(13年式)、SUZUKI/VL800(15-16年式)、SUZUKI/VL800B(13-15年式)、SUZUKI/VL800C(08-09年式)、SUZUKI/VL800C(09-14年式)、SUZUKI/VL800T(05-16年式)、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)、SUZUKI/VS800(05-09年式)、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)、SUZUKI/VX800(90-93年式)、SUZUKI/VZ800(97-04年式)、SUZUKI/VZ800(05-15年式)、SUZUKI/VZ800Z(08年式)、SUZUKI/RF900R(96-97年式)、SUZUKI/DL1000(02-12年式)、SUZUKI/DL1000(12-13年式)、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)、SUZUKI/DL1000A(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000(01-17年式)、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)、SUZUKI/SV1000(03-07年式)、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)、SUZUKI/TL1000S(97-00年式)、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)、SUZUKI/GSX-R1100(86-92年式)、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)、SUZUKI/GS1200SS(01-02年式)、SUZUKI/GS1200SSZ(01年式)、SUZUKI/GS1200Z(01年式)、SUZUKI/GSF1200(00-06年式)、SUZUKI/GSF1200A(06年式)、SUZUKI/GSF1200S(96-06年式)、SUZUKI/GSF1200SA(97年式)、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)、SUZUKI/GSX1250FA(15-16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(17年式)、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300R(99-17年式)、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(04-12年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)、SUZUKI/GSX1400(01-07年式)、SUZUKI/GSX1400Z(05-07年式)、SUZUKI/GV1400GC(87年式)、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)、SUZUKI/GV1400GT(86年式)、SUZUKI/GV1400GT(87年式)、SUZUKI/VL1400(06年式)、SUZUKI/VL1400C(06年式)、SUZUKI/VS1400(05-09年式)、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)、SUZUKI/VS1400GLF(87年式)、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)、SUZUKI/VL1500(98-01年式)、SUZUKI/VL1500(05-10年式)、SUZUKI/VL1500(13年式)、SUZUKI/VL1500(15-17年式)、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)、SUZUKI/VL1500BT(13年式)、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)、SUZUKI/VS1500(05年式)、SUZUKI/VZ1500(09年式)、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)、SUZUKI/VLR1800(08-17年式)、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Advantage Timber Camo(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Gm Camo(05年式)、ARCTIC CAT/500S(15年式)、ARCTIC CAT/700S(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XTZ(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX (14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 550 XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XTX 4x4(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat (13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 1000 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 (13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 4X4(13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport Limited(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport XT(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD(13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD 4x4(13-15年式) | 6 |
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4514 | 1パック(2個) | S25 | 12 | 21 | BA15s |
【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 32991 | 1セット | ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット | ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用 | 44 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-138 | 1個 | スズキ | SV400S 1998-1999年式:99年に適合 | Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 | セルロース |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 814MA-X | 1セット | ホンダ | CB400SF/V・R'92~'95 | CB400 SUPER FOUR 1995-1997年式:フロントに使用 | 40 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P1221S25 | 1箱(10個) | シングル球 | BA15s | S25 | クリア |
【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ | タイプ | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR06198 | 1本 | 最大負荷指数:58 | 120/70ZR17 | TL(チューブレス) | (W) |