スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式 電装品 BSバッテリー製
DU11A 国内モデル ABS ■AN400AL8/9/M0
スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | DU11A 100001 ~ | 2017/8月 スカイウェイブ400の全面改良モデル。 平成28年国内排出ガス規制対応。 LED左右二灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、シート下トランクスペース(42L)、ハンドル下左右スペース、右側に12Vのアクセサリーソケット装備、スズキ独自イモビライザーシステムS.A.I.S標準装備。など。 カラー設定 ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2019 ~ 2019 | DU11A 100487 ~ | 2018/9月 カラー追加 ・マットステラブルーメタリック(新色) ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2020 ~ 2021 | DU11A 100729 ~ | 2019/9月 カラー変更 ・マットステラブルーメタリック ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BT12A | 1個 |
戻る ページ 1 次へ