スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-26年式 電装品 BSバッテリー製
VP55E 国内モデル 丸目1灯 ABS ■SV650AM2/3/4/5
スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | VP55E 100005 ~ | 2022/1月 マイナーチェンジ 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 最高出力4.1psダウン。 カラー設定 ・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック |
| 2023 ~ 2023 | VP55E 100565 ~ | 2023/2月 カラー変更 ・リフレクティブブルーメタリック ・グラススパークルブラック×ソリッドアイアングレー ・グラススパークルブラック |
| 2024 ~ 2024 | VP55E 102671 ~ | |
| 2025 ~ 2026 | VP55E 103374 ~ | 2025/1月 カラー変更。価格変更。 カラー変更 ・パールマットシャドーグリーン×マットブラックメタリックNo.2 ・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2 ・マットブラックメタリックNo.2 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BT12A | 1個 |
戻る ページ 1 次へ