スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-05年式 電装品 BSバッテリー製

CE13A ■(STD)AG100K1/2/3/ZK3/4  ・(タイプS)SK3

スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CE13A 原動機型式 E134 2st単気筒 空冷
フレームNo CE13A - 100001 ~ 排気量 99
タイヤ
前 3.50 - 10 51J TL 後 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 1,745
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 CE13A 100001 ~ 排出ガス規制適合。
センタスタンドロック、シャッター付メインキー変更、リアスポイラ、など。
2002 ~ 2002 CE13A 106873 ~ 集中ロックシステム採用。
2002 ~ 2003 CE13A 113364 ~ 2002/7月 サマーバージョン
・パールグラスホワイト
2002/9月
H13騒音規制対応、エンジン、グラッチにカバー装備。
2002/12月 50th記念モデル(ZK3)
2003/6月 サマーバージョン追加
2003 ~ 2005 CE13A 118619 ~ タイプS
LEDハイマウントストップランプ、クラッチ構造変更。
2004 ~ 2005 CE13A 129943 ~ 2004/2月
タイプSと共通のクラッチ採用。
2004/7月 サマーバージョン
・グラススプラッシュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.45(11)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

戻る ページ 1 次へ