スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
GK7DA ■(STD)GSR400K6/7 ・(ABS)GSR400AK7
スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | ABS(全長2090×幅795×高1075×190kg) 2007/9月 ABS標準搭載。 新形状リヤビューミラー。 カラー設定 ・マットブラックメタリックNo.2 ・ソニックシルバーメタリック ・パールスズキディープブルーNo.2 ・キャンディソノマレッド |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | STD 2007/2月 限定仕様(特別色設定) ・グラススプラッシュホワイト |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA ~ | STD(全長2090×幅795×高1075×185kg) 2006/9月 カラー追加 ・レッド ・ブルー |
| 2006 ~ 2006 | GK7DA 100001 ~ | STD 2006/5月 新設計DOHC4バルブ(スズキ独自メッキシリンダーSCEM採用)、FI搭載。 異型ヘッドライト、2灯の5Wポジションランプ搭載。 燃料タンクカバーにはめ込んだFターンシグナルランプ、独特形状採用リヤターンシグナルランプ。 アルミツインスパーモノサス、サブフレーム一体型アルミスイングアーム、2本出しセンターアップマフラー、丸目二眼LEDリアランプ。 カラー設定 ・マットブラックメタリック |
| 2007 ~ 2008 | GK7DA 101787 ~ | STD 2007/4月 カラー追加 ・ホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ