スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-17年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

CP52A ■(STD)AN650K7/K8(08/11月LXに統一) ・(LX ABS)ハイグレード仕様 AN650AK7/K8/K9/L1/L2/L3/L4/L6

スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-CP52A 原動機型式 P506 直列2気筒 水冷
フレームNo CP52A - 100019 ~ 排気量 638
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 14 65H TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
482
レベル
(mm)
129
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 CP52A 100019 ~ STD(全長2260×幅810×高1435×270kg)
2007/1月 マイナーチェンジ
平成19年排ガス規制適合。FIスロットルバルブを1枚→2枚へ。大型触媒やO2センサー、アイドルスピードコントロール追加。
カラー継続
・オールトグレーメタリック(YHG)
2007 ~ 2007 CP52A 100029 ~ LX ハイグレード仕様(全長2260×幅810×高1435×276kg)2007/1月 マイナーチェンジ
平成19年排ガス規制適合。FIスロットルバルブを1枚→2枚へ。大型触媒やO2センサー、アイドルスピードコントロール追加。
カラー変更
・パールグラスホワイト(新色)
・オールトグレーメタリック
2008 ~ 2008 CP52A 100502 ~ STD
2007/12月
カラー変更
・パールネブラーブラック

2008/11月 LXに統合。
2008 ~ 2008 CP52A 100507 ~ LX ハイグレード仕様
2007/12月
カラー変更
・パールネブラーブラック
・オールトグレーメタリック(継続)
2009 ~ 2010 CP52A 100935 ~ LX ハイグレード仕様  STDが統合
2008/11月 マイナーチェンジ
シートヒーター、グリップヒーター標準装備。ヘッドライトのリフレクターを淡青色メッキに変更。
カラー変更
・パールネブラーブラック
・オールトグレーメタリック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CP52A 101365 ~ LX ハイグレード仕様
2011/6月 マイナーチェンジ
新デザインメーターパネル(センターに大型液晶)、Fフェンダー左右ABSステッカー貼付け位置変更(左ヘッドライト上一箇所へ)、など。
カラー変更
・パールミラージュホワイト
・オールトグレーメタリック
2012 ~ 2012 CP52A 101546 ~ LX ハイグレード仕様
2012/5月
カラー変更
・パールムーンストーングレー
・パールミラージュホワイト
2013 ~ 2013 CP52A 101684 ~ LX ハイグレード仕様
2013/1月 マイナーチェンジ
外観変更。エンジンフリクションロス低減、CVT制御変更、など。
アナログ式メーターとマルチファンクション液晶組み合わせたインパネ採用。
カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールブレーシングホワイト
・マットフィブロイングレーメタリック
2014 ~ 2015 CP52A 102358 ~ LX ハイグレード仕様
2013/10月 マイナーチェンジ
フロントSマーク変更。諸元、価格変更無し。
カラー継続
・マットフィブロイングレーメタリック
・グラススパークルブラック
・パールブレーシングホワイト
2016 ~ 2017 CP52A 102509 ~ LX ハイグレード仕様
2015/8月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック
・パールブレーシングホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ