スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
CF11A ■UG110SK
スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | CF11A 501103 ~ | 2001/6月 マイナーチェンジ アルミキャストホイールのみに。 平成11年排出ガス規制対応。 装備一部、外観の見直し。 スライド式から回転式メインキー盗難抑止装置キーシャッターへと変更。 アルミキャストホイールカラー変更、など。 |
| 2003 ~ 2004 | CF11A 506407 ~ | 2003/3月 平成13年騒音規制適合。 CDI、イグナイター、マフラー内部構造変更。クラッチアウターカバー追加。 Fカバー中央部スズキ「S」ステッカー、など。 カラー追加 ・グラススプラッシュホワイト(新色)500台限定 ・シルバー(継続) ・ブルー(継続) 2004/7月最終モデル。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ7SL | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ