スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
DN11A 国内モデル(中国生産) FI ■(STD)GSX250RL7/ZL9/L9/M0/M1 ・(STD ABS)21- RAM1/ZAM1
スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | DN11A ~ | STD 2018/10月 カラー追加 ・トリトンブルーメタリックNo.2(新色) ・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒) ・パールネブラーブラック |
| 2019 ~ 2020 | DN11A ~ | STD 2019/7月 トリトンブルーメタリックNo.2グラフィック変更。 カラー変更 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック(新色) ・パールグレッシャーホワイト×パールネブラーブラック(新色) ・トリトンブルーメタリックNo.2(継続) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2017 ~ 2018 | DN11A 1100001 ~ | STD 2017/4月 水冷4イクルSOHC2バルブ2気筒。 平成28年国内排出ガス規制対応。 フルデジタル表示多機能メーター、フロントフォーク(専用セッティング)、7段階調整式リヤサスペンション装備。 前後花弁形状ブレーキディスク採用。 燃料タンク(15L)、ヘッドライト左右に配置した吸気口とポジションランプ、LEDポジションランプとテールランプ、1本出しマフラー、など。 カラー設定 ・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒) ・パールネブラーブラック |
| 2021 ~ 2021 | DN11A Z01107533 ~ | STD(178kg) 2020/12月 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック |
| 2021 ~ 2022 | DN11A Z01107534 ~ | STD ABS(181kg) 2020/12月 ABS仕様追加。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリックNo.2 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ