スズキ GSX-R400R [400cc] 1989-89年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

GK73A 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX-R400RK 車名にRが付く「GSX-R400R」

スズキ GSX-R400R [400cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK73A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK73A - ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/60 R 17 TL 後 150/60 R 17 TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.210
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GK73A ~ マイナーチェンジ
車名の後ろにRが付いて「GSX-R400R」となる。
サブフレーム付スイングアーム、リアタイヤ17インチ化、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・ブラック×グレーツートン
・レッド×シルバーツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.40(35)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ