スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

SJ45A ■機種記号形式:DR250RS/L/T/V/W

スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 SJ45A 100001 ~ DR250Sをフルモデルチェンジ。
同じ油冷ながらDOHCの新設計セル付(小型セルフスターター)エンジン。31ps。
加速ポンプ付きキャブレター、軽量ステンレス製エキゾーストシステム。
新設計カートリッジタイプ正立Fフォーク(φ43mm)、別体式タンク付ニューリンクRサス。
カラー設定
・アイリスパープル×スペシャルホワイトNo.2
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1997:ミラー形状角型から丸型へ変更
1997 ~ 1997 SJ45A 107001 ~ ミラー形状角型から丸型へ、アナログメーターから多機能デジタルメーターに変更。
カラー変更
・ブラック×ブライトバイオレット
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1998 ~ 1999 SJ45A 109001 ~ カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ファラオイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(54)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 70

戻る ページ 1 次へ